制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アナログタイプ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969 アズワン品番65-7298-30
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE
Schneider Electric Modicon STBアナログ入力キット。Schneider Electric Modiconシリーズ用に設計されたアナログ入力キット。LEDステータス表示により速やかに確認可能 アナログ入力 x 4で4-20 mAと0-20 mAの両方をサポート キットの内容: STBACI0320モジュール STBXBA2000ベース STBXTS1100: 6端子ねじタイプコネクタ STBXTS2100: 6端子スプリングクラン
仕様●アクセサリタイプ:Modicon STBアナログ入力キット●併用可能製品:Modicon STBシリーズ アズワン品番65-7322-79
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリレー 電気機械式リレー
HE10 コネクタを備えた PLC カードの制御信号の接続及び適応を可能にする配線済みシステムプラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 LED 状態表示 55 mm 幅のサブベース 電圧及び電源変換 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース 利点 Modicon ABE7 は、オートメーションシステム機器の配線の合理化を簡素化することを意味します。 用途 あらゆるタイプの産業用途に対応しますサブベースはんだ付け電気機械式リレー ABE7-16 チャンネル - リレー 5 mm
仕様●アクセサリタイプ:電気機械式リレー●範囲:Advantys Telefast ABE7●終端:ねじ●コード番号:188-1210 アズワン品番65-7349-42
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 空圧式タイマ, LADT2
仕様●アクセサリタイプ: 空圧式タイマ●使用用途: TeSys D、TeSys Deca、TeSys F●製品シリーズ: TeSys●タイマー機能: アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ: 1 → 30s●定格電圧: 690 V●シリーズ: D
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリック通信カード Card with Analogue Output Lexium 32M
アナログ出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●コード番号:220-8797 アズワン品番65-7331-59
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番65-7334-17
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 1 つあります。色: 白 シールドされたケーブルのタイプ 定格供給電圧: 24 V dc 最大消費電力: 1.25 W 温度ドリフト: 10 ppm/ ℃
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8724 アズワン品番65-7332-80
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷



仕様Better World 製品:あり 寸法(mm)307.6×100×140 シリーズModicon X80、NLC-IO-6I-04QTP-01A 出力電流(mA)0 → 20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品Modicon M340シリーズ 入力数4 最大動作温度(℃)60 出力タイプアナログ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Schneider Electric アナログ入力ケーブルは、1 つのオスコネクタとフライングリードを備えたフリーエンドを備えています。ケーブル長: 1 m
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:アナログ入力内蔵●範囲:Modicon M221 アズワン品番65-7334-24
1個
14,980 税込16,478
欠品中






仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●入力方式: アナログ、ディスクリート●出力数: 8●Better World 認証: Green Premium●プログラミングインターフェイス: Computer, Operating Panel RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷


1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり 寸法(mm)41×15×35 シリーズModicon M221、TM3 出力電流(mA)20 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品Modicon M221 入力数2 最大動作温度(℃)55 出力タイプ電流
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール 構成可能入力 M241シリーズ
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:M241シリーズ入力数:2入力タイプ:構成可能併用可能製品:Modicon M241動作温度 Max:+70℃Modicon M241 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、最大2つのカートリッジ(コントローラモデルによって異なる)を挿入できます。 次の2つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - アプリケーションカートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可) 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け タイプ電圧/電流 範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数2点 分解能12ビットまたは11ビット+符号 電源電圧(V)DC24(外部電源)
1台
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 電源電圧(V)DC24(外部電源) 出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 出力タイプ電圧/電流
1台
29,980 税込32,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●電源電圧: 24 - dc●入力方式: アナログ、ディスクリート●デジタル入力数: 8●出力数: 4●Better World 製品: あり●奥行き: 59.5mm●Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズ - ロジックモジュール. Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズは、ケーブルロジックや特定のカードに基づくソリューションの代用になります。このシリーズはコンパクトで、 Modbus 又はイーサネット通信拡張モジュールとデバイスと互換性があります。リモート又はオンサイトで機器に信号を送信し、諸条件でモジュールを制御できます。. 特長と利点:. 簡単にプログラム可能なインターフェイス、安全なプログラミングにより、コヒーレンステスト、シミュレーション、および監視モードを実行して、デバイスを完全に制御できます。 リアルタイム クロック内蔵 - ~ 10 個の出力と - ~ 10 個の入力 - モデルによって異なる - により、入出力に必要なスタンドアロンデバイスの数に汎用性を持たせることができます。 12 - dc から 24 - dc までの幅広い供給電圧に対応し、低消費電力 です(モデル固有の電圧の仕様を参照)。 必要に応じて、 DIN レール 又はパネル にねじ止め端子で取り付け可能。 コンパクトモデルと比較して、必要なスペースを削減するコスト効率に優れていますその他の基本モジュール ファンクションブロック図( FBD )を使用した Zelio Soft - ソフトウェアによる直観的なプログラミング: 32 のプログラム済み機能、 - つの Grafcet 機能、 - つのロジック機能を備えています。 OR コンタクト言語 - LADDER - : 12 個のプログラム済み機能。 LCD バックライトディスプレイ により、暗い場所でも使いやすくなっています。 10 年間のバックアップ (EEPROM メモリ ). 用途 - どこで使用できますか. ロジックモジュールは、人が介入することなくプロセスを実行する必要がある場合に便利です。そのため、リストには制限がありません。ロジックモジュールは、たとえば他のロジックモジュールに接続することもできます。代表的な用途をいくつか紹介します。 小型機械の制御システム - 制御装置の交換 照明管理 暖房およびエアコンの制御
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷