制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ハーモ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シュナイダーエレクトリック保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用
Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020 アズワン品番65-7331-75
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
Schneider Electric 接続ケーブルは、Harmony XBT シリーズと互換性があります。長さは 5 m で、Q CPU 通信ポートプロトコルを使用します。水銀不使用 電気接続:オスコネクタミニ DIN x 1、オスコネクタ SUB-D 9 x 1
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●ケーブル長:5m●コード番号:220-8828 アズワン品番65-7333-86
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
Schneider Electric 接続ケーブルは、Harmony XBT シリーズと互換性があります。長さは 5 m で、FX 通信ポートプロトコルに対応しています。水銀不使用 電気接続:オスコネクタミニ DIN x 1、オスコネクタ SUB-D 9 x 1
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●ケーブル長:5m●コード番号:220-8829 アズワン品番65-7329-37
1個
39,980 税込43,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、メスミニ DIN コネクタ 1 個付きです。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:Modicon Premium 自動化プラットフォーム、Modicon TSX Micro です●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8815 アズワン品番65-7334-82
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。これには、オスSub-D9コネクタ1つとSUB-D25コネクタ1つがあります。水銀不使用物理インターフェースRS232
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:CJ1 、CPM1 、CPM2 、CS1 、CVM1 、Omron CQ●ケーブル長:2.5m アズワン品番65-7330-39
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.4 赤・黄・緑 高さ(mm)257 取付方式円形取付台付ポール 段数3段 消費電力(W)5 外径(Φmm)47 ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定)) ケーブル長(mm)300 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
取付方式L金具付ポール 外径(Φmm)47 ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定)) ケーブル長(mm)300 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg)0.442 赤 橙 緑 高さ(mm)257 取付方式直付け 段数3段 消費電力(W)4.7 取付径(Φmm)60 音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定) 音色ブザー付き 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.065 品名ブザー付ベースモジュール +トップカバー 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)