制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「使用中 ライト」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CC リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 最小出力電流:リレー出力用に 10 mA 最小出力電圧:リレー出力に 15 V 動作時の周囲温度 :-25 ~ 55 ℃
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止監視●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1468 アズワン品番65-8064-01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CP です リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6177 アズワン品番65-8064-36
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140 アズワン品番65-8063-78
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141 アズワン品番65-8064-44
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様周囲温度:-15 → +50℃IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リモート取り付けキット VW3A
RoHS
仕様併用可能製品:Altivar Easy 610、Altivarプロセス、リモートグラフィック端子IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷