制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「円形」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.19
消費電力(W)2
引出し線長さ(mm)500
音色無
定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84
高さ(mm)168
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.21
色赤
高さ(mm)149.5
消費電力(W)1.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)50
音色無
定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.28
高さ(mm)149.5
消費電力(W)3.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)50
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.21
色緑
高さ(mm)149.5
消費電力(W)1.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)50
音色無
定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.6
色緑
高さ(mm)168
消費電力(W)4
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP41(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.6
色青
高さ(mm)168
消費電力(W)4
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
高さ(mm)168
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP44(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.3
色緑
高さ(mm)168
消費電力(W)3
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)24 DC
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。
オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。
既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。
各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。
本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。
ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。
また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。
表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。
音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。
音声ユニットは最大音量 86dBです。
(音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能)
音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応)
保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。
詳細は 仕様表でご確認ください。
パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
Φ45 積層式LED表示灯
自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
質量(kg)0.3
品名直付式円形取付台
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。
オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。
既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。
各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。
本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。
ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。
また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。
表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。
音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。
音声ユニットは最大音量 86dBです。
(音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能)
音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応)
保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。
詳細は 仕様表でご確認ください。
パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
質量(kg)0.253
色黒
品名円形取付台付 アジャストボール
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:角型取り付けフレーム併用可能製品:XB5シリーズシリーズ:Harmony XB5IEC、JIS. UL、CSA. 角形トリム. 10個入りパックのアドオン角形トリムで、円形ヘッドの取り付け部を角形にするアダプタ 二重絶縁ZB5-A製品で使用
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.4
色赤・黄・緑
高さ(mm)257
取付方式円形取付台付ポール
段数3段
消費電力(W)5
外径(Φmm)47
ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))
ケーブル長(mm)300
取付径(Φmm)45
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。