Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:南京錠装置●併用可能製品:XCSA 、XCSB 、XCSC 、XCSE●素材:鋼●コード番号:220-1385
アズワン品番65-7831-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382
アズワン品番65-7830-09
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
固定の Compact NSX 400/630 デバイス用の Schneider Electric 施錠システムです。デバイスを開位置(オフ)又は閉位置(オン)にロックできます。南京錠システムでは、最大 3 個の南京錠(シャックル直径 5 → 8 mm、別売り)を使用できます。オフ位置でロックすると、IEC6
仕様●アクセサリタイプ:南京錠装置●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1273
アズワン品番65-8081-50
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Schneider Electric KBF3 シリーズ TeSys VARIO - 前面 / 黒色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:KBF3●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2546
アズワン品番65-7799-94
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549
アズワン品番65-7800-18
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Schneider Electric では、Compact INS250_100 → 250 及び Compact INV100 → 250 スイッチ遮断器を接続できるように、黄色の前面に赤色のロータリハンドルを延長しています。絶縁に適しており、緊急停止用途に使用されます。このロータリハンドルは、フロント制御アクセサリです。この拡張バージョンでは、スイッチボードの背面に取り付けられたデバイスをスイッチボードの前面から操作できます。1 → 3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。ロータリハンドル取り付けスタイル 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:コンパクトイン / インチ 250●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1219
アズワン品番65-7831-06
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102
アズワン品番65-8081-55
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
。Schneider Electric TeSys インターロック( 40 A 最大電流のライン切り替え用)は、1 個のロータリハンドル南京錠を備え、マークが 1-1-2 になっています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6846
アズワン品番65-7836-76
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
最大電流 125 A のライン切り替え用の Schneider Electric TeSys インターロックは、1 つのロータリーハンドル南京錠を備え、1 → 2 のマークが付いています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6848
アズワン品番65-7836-12
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275
アズワン品番65-8080-63
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110
アズワン品番65-7830-42
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060
アズワン品番65-8079-52
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLSH は、5 mm シャフトの TeSys シリーズロータリハンドルです。毒性の強い金属不使用 IP65 保護等級 RoHS対応(2022年10月現在)ロータリハンドル南京錠 - 1 → 3 個の南京錠●コード番号:197-3336
アズワン品番65-7823-67
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724
アズワン品番65-7841-61
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。