仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)160
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)168
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)15000
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)280
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC220
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC125
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)650
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)3630
コイル電圧(V)120 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)168
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC2540M5ミニチュアコンタクタ GC2540M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型4極コンタクタです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数4
奥行(mm)56.8
シリーズTeSys K
接続方式Screw
構成通常端子:2NO + 2NC
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K09008BDミニチュアコンタクタ LP1K09008BDは、24 V dc動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が20 Aの小型4極コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)20
コンタクト定格電圧(V)600/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズLP1K
接続方式Screw
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)6
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズLP4K
接続方式ねじ
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP4K0901BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0901BW3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様補助コンタクト構成:1NC
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズTeSys K
接続方式Screw
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。