さらに商品を絞り込む
  • アズワン(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(53)
  • SICK(44)
  • AMPHENOL(37)
  • 北陽電機(24)
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • Metrol(メトロール)(8)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「搬送」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ソフトスタータ ATS48シリーズ シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS48シリーズシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。 用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。 電圧:200~690V 電流:17~1200A ”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御 始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減 ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止 モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング電源三相 50/60Hz定格電圧(V)200~690
ソフトスタータ ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS480シリーズシュナイダーエレクトリック
439,800税込483,780
1個
9日以内出荷
実績豊富なATS48 シリーズの基本制御機能を踏襲し、パラメータや異常診断機能を大幅強化<br />従来品ATS48 シリーズと取付け・配線に互換性有りリプレースが容易<br />デモモード搭載により、盤シーケンス試験が可能(主回路通電不要)<br />標準実装のModbus RTU 通信機能に加え、別売のオプション通信モジュールにより、Modbus TCP にも対応<br />将来のサイバーセキュリティ対策へも幅広く対応<br />独自のコントロールシステムによる加速・減速トルク最適化制御<br />ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止<br />モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
定格電流(A)ATS 250、250(標準負荷, ≦40℃) 、210(重負荷, ≦40℃)容量(kVA)制御電源:0.106関連資料(0.6MB)電力損失(W)25(アイドル時)、700(定格電流 Ie 運転時)
中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Φ135、壁付けタイプ、40W電球使用配線もスッキリ、L型金具が不要 配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。<br />最大限の明るさ実現のため、40W球を使用しています。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。<br />予備の電球を1個付属しています。<br />保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)135質量(kg)0.8高さ(mm)189.5消費電力(W)30音色定格制御電源電圧(V)AC100
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。<br />配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。<br />高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。<br />交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。<br />予備の電球を1個付属しています。<br />ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。<br />(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。<br />配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。<br />高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。<br />交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。<br />予備の電球を1個付属しています。<br />ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。<br />(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80音色ブザー
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP27(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP15(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP13(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。<br />配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。<br />高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。<br />交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。<br />予備の電球を1個付属しています。<br />ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。<br />(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80音色
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP14(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP19(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP18(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
予約販売
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP16(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP17(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。<br />「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。<br />オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。<br />独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。<br />配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。<br />3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。<br />ブザー付タイプは最大音量90dBです。<br />(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。<br />AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。<br />(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。<br />保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ HMIDT シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイ HMIDTシュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層式表示灯 Schneider Electric 5V シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 Schneider Electric 5Vシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
搬送補助特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら