EN / IEC 60947-5-1。CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST。カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定)。熱が発生するため点灯信号としては適しません。Schneider XVBLキセノン信号灯。Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示でき
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66
アズワン品番65-7321-86
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
UL、CSA認定。Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです。Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、6 色をご用意しています。特長及び利点。「 LED 保護」技術により、10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ℃ ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ℃) 長距離シグナリング 35 ~ 50m。保護等級と安全機能。高度な保護: IP66 国際規格: CE、UL、CCC、CSA、Ghost。用途。信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●許容電流値:208 mA●定格電圧:230 V ac/dc●コード番号:294-0152
アズワン品番65-7310-60
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
UL、CSA認定。Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです。Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、6 色をご用意しています。特長及び利点。「 LED 保護」技術により、10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ℃ ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ℃) 長距離シグナリング 35 ~ 50m。保護等級と安全機能。高度な保護: IP66 国際規格: CE、UL、CCC、CSA、Ghost。用途。信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
仕様●範囲:Harmony XVBユニバーサル●シリーズ:XVBC●コンポーネントタイプ:インジケータバンク●電流タイプ:AC , DC●光効果:点滅●発光色:緑●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac、24 → 48 V dc●併用可能製品:インジケータバンク●IP保護等級:IP65, IP66●動作温度 Max:+50℃●コード番号:814-8649
アズワン品番65-7296-75
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。
Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9546
アズワン品番65-7830-67
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9530
アズワン品番65-7830-63
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様光効果:停止、ランプ含む:あり、バルブタイプ:LED灯
高さ(mm)63
タイプ電流:AC , DC
シリーズHarmony XVB
電源電圧24 V ac/dc
特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
IP等級IP65
コンポーネント信号灯
仕様プッシュボタンの色:青●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:240V●照明電圧:230V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設
ポジション数3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 110 → 120V●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 14mA●Better World 認証: Green Premium●固定色. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. LED内蔵の本体 / ライトブロックアセンブリ一式。LEDは保護されていますが、交換なども簡単です。 安定シグナリングタイプ、白、赤、緑など各種の色を用意 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 耐用年数: 100000時間(定格電圧及び標準的な25 ℃の温度で使用した場合) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 1 kVのサージに耐えるサージ耐性(IEC61000-4-5準拠). 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
取付方式DINレール
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能
遅延時間<100ms
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
時間増分時間 , 分 , 秒
仕様時間範囲:0.1 s → 100h
取付方式DINレール
シリーズHarmony Time
電源電圧24 → 240V ac/dc
接点構成ソリッドステート
最大電流(A)20
タイマ機能オンディレー、シングル
遅延時間<100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17L タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルを設定できるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途: 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)240 ac/dc
ターミナルタイプねじ
時間増分時間 , 分 , 秒
最小電圧(V)24 ac/dc
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: 白熱●LED含む: なし●ボディ / 固定色付属: あり●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
取付方式DINレール
シリーズHarmony Control
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし
シリーズHarmony XB
照明白熱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用
各種認証Better World 認証:Green Premium
ブロックタイプライトブロック
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
シリーズHarmony XVB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
併用可能製品Harmony XVB
コンポーネントキャップ
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様フェーズの数:3、Better World 製品:あり
奥行(mm)72
シリーズPM5000
ディスプレイLCD
特性Schneider Electric 電力計 - 基本的で多機能 - PM5000 シリーズ. PM5000 シリーズは、コスト管理用途に最適なソリューションを提供します。エネルギー使用量の割り当て、テナント測定と料金分配の実行、省エネの特定、機器効率と使用率の最適化、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を実行するために必要な測定機能を備えています。. ;ul> ;li>このシリーズのユニットはそれぞれ96 x 96 mm 、どれも現代的でグラフィカルなディスプレイを備えています ;/li> ;li>3相全て、ニュートラル、アースを同時に監視可能 ;/li> ;li>大きな文字と強力なバックライトを備えた高輝度のノングレアディスプレイにより、極端な照明条件や視野角でも読み取可能です ;/li> ;li>多言語メニュー (8種類) は分かりやすく、グラフィックとアイコンも用意されており、電気ネットワークがより視覚的に分かりやすくなっています ;/li> ;li>各デバイスには、グローバル課金認定があります ;/li> ;li>取り付けが簡単なこの電力計は、 2 つのクリップで取り付けることができ、工具は不要です ;/li> ;li>直感的で使いやすいナビゲーションにより、操作がさらに簡単になります ;/li> ;li>回路ブレーカの監視/制御、コスト管理(料金分配 / テナント測定とコスト割り当て)、ネットワーク管理(基本的な電力監視、タイムスタンプ付きの最小 / 最大監視)、アラーム、 料金監視など、幅広い用途に適しています ;/li> ;/ul>
出力数1
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
1個
¥72,280
税込¥79,508
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。