制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「配線補助用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。
Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:GV7AB●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7287-70
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Schneider Electric TeSys GV 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV2 及び GV3 用です。1NO + 1NC 瞬時補助コンタクト。回路ブレーカの左側に取り付け( 2 ブロック取り付け可能)、スプリング端子で接続マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gvan●コード番号:221-1109
アズワン品番65-7333-67
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172
アズワン品番65-8082-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV4 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV4 用です。回路ブレーカの内部、OF 機能の右側のキャビティ、SD 機能の左側のキャビティ、スプリング端子による接続に接続されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Ae●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7329-44
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102
アズワン品番65-8081-55
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248
アズワン品番65-8081-44
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175
アズワン品番65-8081-95
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174
アズワン品番65-8082-40
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247
アズワン品番65-8082-66
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
取り外し可能なロック - 回路ブレーカ及びスイッチ用Compact NSX は、インテリジェントな測定と監視機能に優れた保護機能を搭載しています。主な特長: 公称電流: 16 ~ 630 A 36 → 150 kA @ 415 V の 5 種類の遮断性能 定格電圧:最大 690 V 2 つの物理サイズ( 16 → 630 A 3 極及び 4 極タイプを用意しています 絶縁と確実なブレーク表示 さまざまな電子及び熱磁気保護製品 関連する Vigi モジュールによる漏電保護 主な電気的値の測定値: I、U、P、E、THD、f、CosF 一般的な補助具やアクセサリを現場で幅広く交換可能 プラグアンドプレイの配線システムと通信アクセサリです 統合型電源監視ユニット:エネルギー効率に優れています 新しい遮断容量 : パフォーマンス 交換可能:安全性が向上 簡単な設置手順:簡単に設置できます 用途 商業ビル 病院 鉄鋼産業 海上
仕様●アクセサリタイプ:取り外し可能なロック●コード番号:188-1209
アズワン品番65-8093-23
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様Better World 製品:あり
取付方式Front Mount
シリーズGVAE
接続方式Screw
構成通常端子:1NC + 1NO
コンタクト数2
回路双極
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電圧(V)60/dc、 240/ac
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
アクセサリタイプTerminal Block
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Better World 製品:あり
取付方式Side Mount
シリーズGVAD
接続方式Screw
構成通常端子:1NC + 1NO
コンタクト数2
回路双極
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電圧(V)240/dc、 690/ac
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様●コンタクトの数: 2●通常端子構成: 2NC●取付方法: 前面取り付け●シリーズ: LA1K●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 双極●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●Better World 製品: あり●Better World 認証: Green Premium●Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。2.2 → 5.5 kW の用途で使用できます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれますモデルによって異なる接点と NC 接点はありません。LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途. ノイズの影響を受けやすい場所プログラマブルコントローラ出力その他のシンプルな制御システム
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
取付方式前面取り付け
シリーズTeSys、LA1K
接続方式ねじ
構成通常端子:1NC + 1NO
コンタクト数2
回路双極
特性Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点.TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 2.2 → 5.5 kW の用途で使用でき ます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれます モデルによって異なる接点と NC 接点はありません。 LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護 規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63 、 110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途.ノイズの影響を受けやすい場所 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)600/ac
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様Better World 製品:あり
取付方式前面取り付け
シリーズTeSys、LADN
接続方式ねじ
構成通常端子:2NO
コンタクト数2
回路双極
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。
各種認証Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)-5 → +60
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)690
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-5
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。