端子ねじシールドシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264アズワン品番65-8082-87
コネクタ Compact NSX、Compact NSX Dcシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175アズワン品番65-8081-95
分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643アズワン品番65-8060-02
端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック予約販売
Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266アズワン品番65-8093-17
端子ねじシールドシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265アズワン品番65-8082-97
取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dcシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
引き出し可能な 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り付けます。引き出し可能な構成では、回路ブレーカに 2 枚のシャーシサイドプレート、ベースに 2 枚のシャーシサイドプレートが必要です。取り付けモード - 引き出し 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1250アズワン品番65-8082-03
端子ねじシールドシュナイダーエレクトリック予約販売
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 又は Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1215アズワン品番65-8082-93
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3