制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「非常信号」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックバルブ 1袋 10個入
UL、CSA認定。Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです。Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、6 色をご用意しています。特長及び利点。「 LED 保護」技術により、10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ℃ ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ℃) 長距離シグナリング 35 ~ 50m。保護等級と安全機能。高度な保護: IP66 国際規格: CE、UL、CCC、CSA、Ghost。用途。信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●許容電流値:208 mA●定格電圧:230 V ac/dc●コード番号:294-0152 アズワン品番65-7310-60
1袋(10個)
24,980 税込27,478
欠品中

UL、CSA認定。Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです。Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、6 色をご用意しています。特長及び利点。「 LED 保護」技術により、10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ℃ ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ℃) 長距離シグナリング 35 ~ 50m。保護等級と安全機能。高度な保護: IP66 国際規格: CE、UL、CCC、CSA、Ghost。用途。信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
仕様●範囲:Harmony XVBユニバーサル●シリーズ:XVBC●コンポーネントタイプ:インジケータバンク●電流タイプ:AC , DC●光効果:点滅●発光色:緑●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac、24 → 48 V dc●併用可能製品:インジケータバンク●IP保護等級:IP65, IP66●動作温度 Max:+50℃●コード番号:814-8649 アズワン品番65-7296-75
1個
37,980 税込41,778
欠品中


シュナイダーエレクトリックバルブ 白熱灯 クリア 230V
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックカバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ
エコ商品
仕様Better World 製品:あり シリーズHarmony XVB RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム 併用可能製品Harmony XVB コンポーネントキャップ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様光効果:停止、ランプ含む:あり、バルブタイプ:LED灯 高さ(mm)63 タイプ電流:AC , DC シリーズHarmony XVB 電源電圧24 V ac/dc 特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム IP等級IP65 コンポーネント信号灯
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング