制御機器 (15) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアクセサリ挿入枠 Linergyシリーズ 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626 アズワン品番 65-7584-24
補助接点 LV4 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180 アズワン品番 65-7329-33
位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal shieldなら 使用できません。これは 6 つのパートからなるセットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1258 アズワン品番 65-8082-59
Power Factor Corection Capacitors PFC 7.5kvar 9kvar 3 1袋 3個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様 ●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:7.5kvar●kvar 60 Hz:9kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6975-98
Power Factor Corection Capacitors PFC 6.3kvar 7.5kvar 3 1袋 3個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様 ●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:6.3kvar●kvar 60 Hz:7.5kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6965-75
Power Factor Corection Capacitors PFC 5kvar 6kvar 3 1袋 3個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様 ●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:5kvar●kvar 60 Hz:6kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6975-97
Power Factor Corection Capacitors PFC 33.9kvar 40.7kvar 3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様 ●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:33.9kvar●kvar 60 Hz:40.7kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6969-43
Power Factor Corection Capacitors PFC 20kvar 24kvar 3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様 ●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:24kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6965-57
Power Factor Corection Capacitors PFC 17kvar 20.4kvar 3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様 ●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:17kvar●kvar 60 Hz:20.4kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6969-36
Power Factor Corection Capacitors PFC 15.5kvar 18.6kvar 3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様 ●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:15.5kvar●kvar 60 Hz:18.6kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6965-15
ケーブル Cable Lexium 32 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
SchneiderElectricの字句解析器エンコーダケーブルは、SinCosHiperfaceエンコーダ用の制御コードセットの作成に使用されます。このコードはAltivarProcessATV900、Lexium32シリーズ、AltivarMachineATV340に対応しています。毒性の強い金属不使用水銀不使用SVHCを使用せずに到達できます
仕様 ●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:100m アズワン品番 65-7285-20
Power Factor Corection Capacitors PFC 15kvar 18kvar 3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様 ●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●kvar 60 Hz:18kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6960-26
Power Factor Corection Capacitors PFC 12.5kvar 15kvar 3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様 ●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:15kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番 65-6964-03
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3