特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック丸型コネクタ
仕様●Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用●コード番号:220-1121 アズワン品番65-7715-10
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 2極 DPAシリーズ
特別目的向け接触器。特別目的向け接触器は、暖房、空調、冷蔵、データ処理及び食品サービス機器に最適です。 補助コンタクトモジュールは、タイプDPAコンタクタの両側にスナップオンします。1P、2P、3P及び4Pを用意 DP接触器の定格動作: 100,000回 DPA接触器の定格動作: 200,000回 低コイルVA
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:30 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:DPA●接続方式:ねじ●奥行き:62.2mm●動作温度 Min:0℃ アズワン品番65-7361-17
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷