制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「idec 表示 灯 φ22」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
材質(本体)Metal
シリーズHarmony XB4
ランプLED
特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル
照光色緑
定格電圧(kV)24ac/dc
IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)
カットアウト直径(Φmm)22
実装タイプパネルマウント
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。