制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「usb 拡張」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
定格電圧(V)AC100~240
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式
モデルスタンダードモデル
メモリ容量(MB)【アプリケーション】32
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m
仕様●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No
質量(kg)3.42
色黒
種類ケーブル
幅(cm)38.1
パッケージサイズ(mm)390×125×390(幅×奥行×高さ)
保存温度(℃)0~40
高さ(cm)5.1
深さ(cm)46
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)2700
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)200
入力電圧(V)220、230、240、208、200、
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L6-20P
同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース
充電時間3h
ケーブル1本
高さ(cm)8.5
定格電力(VA)3000
定格出力電圧(V)200
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
入力電圧範囲(V)140~280
通信ポートスマートスロット
取付面位置下方
バッテリー寿命3~5年
正味質量(kg)39
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換
認証マークUL 1778/VCCI クラスA
USB対応
深さ(cm)66.7
出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
シリーズSmart-UPS On-Line
定格電力(W)2160
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)8.5
出力電圧(V)110、115、120
入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L5-30P
同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書
充電時間3h
バッテリー電圧(V)96
ケーブル1本
高さ(cm)43.2
定格電力(VA)2400
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
出力容量(VA/W)最大2400/2160
取付面位置前/垂直
IP等級IP20
バッテリー寿命3~5年
正味質量(kg)32.7
相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと
認証マークUL 1778/VCCI クラスA
出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R
USB対応
深さ(cm)63.8
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)上方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)525
幅(cm)43.18
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)75~119
バッテリー内部バッテリー
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル
バッテリー電圧(V)24
ケーブル1本
高さ(cm)4.36
定格電力(VA)750
最大開閉電流10A
定格出力電圧(V)AC100
入力電流(mA)7.5(rated)
入力電圧範囲(V)70~125、75~119
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
制限電圧(V)5
通信ポートスマートスロット
突入電流400×In
取付面位置サイド/水平
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)19.5
相対湿度(%RH)0~95
USB対応
深さ(cm)66.1
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズModicon M221
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
出力タイプデジタル
仕様キット込み:あり
長さ(mm)110
シリーズModicon M221
電源電圧100 →240 V ac
入力方式ディスクリート
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
各種認証Better World 認証:Green Premium
デジタル入力14
出力数10
入力数14
出力タイプデジタル
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。
高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●
アズワン品番67-5232-96
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。