55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822 アズワン品番65-8061-72
1袋(4個)
88,980 税込97,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックZB5AZ105
エコ商品
仕様●Contact operation:Slow-break 幅(mm)30 高さ(mm)42 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZB5 接点構成1NO+1NC 深さ(mm)32 保護等級IP20 IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性10000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シャフト延長 スイッチ遮断器用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Shaft Extension併用可能製品:Switch Disconnectorsスイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Schneider Electric のこの固定ブラケット(取り付け角度 90 ° )は、直径 12 mm の XX 超音波センサ用です。堅牢で剛性の高い構造により、振動しても正確に検出できる最高の寸法精度を実現しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:直径 XX5 12 アズワン品番65-7330-82
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックadaptor plate for O22 cam switch with me
Schneider Electric のアダプタプレートは固定用アクセサリで、取り付け用に使用します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プレート●併用可能製品:KAXZ1●範囲:Harmony K アズワン品番65-7335-26
1個
5,298 税込5,828
欠品中

プラスチック製光ファイバートリマ用の Schneider Electric アクセサリです。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ファイバトリマ●併用可能製品:プラスチック光ファイバ アズワン品番65-7331-98
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

種類Harmony XVU シリーズ, モジュール式 積層式表示灯用垂直支持が可能な壁取付ユニット, 黒, Φ60
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックサポートチューブ XVB
Schneider Electric は、固定プレートに支持チューブと取り付け具を備えています。サポートチューブに使用される材料はアルミニウムです。MERCURY アルミ製支持チューブ
仕様●シリーズ:XVB●アクセサリタイプ:サポートチューブ●色:黒●併用可能製品:XVBZO1 です●コード番号:211-1041 アズワン品番65-7288-83
1個
18,980 税込20,878
欠品中

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, ガード, ZBZ1605
エコ商品
仕様Better World 製品:あり 材質金属 種類ガード シリーズHarmony XB RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul> 併用可能製品XB4シリーズ
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックガード
UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA。ZB5シリーズアクセサリ。ZB5 / XB5シリーズプッシュボタン用の幅広いアクセサリ。
仕様●種類:ガード●併用可能製品:XB4 et XB5 シリーズ●シリーズ:Harmony XB●コード番号:815-1765 アズワン品番65-7824-88
1個
24,980 税込27,478
欠品中

シュナイダーエレクトリックキー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382 アズワン品番65-7830-09
1袋(10個)
6,998 税込7,698
欠品中

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックガード
UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA。ZB5シリーズアクセサリ。ZB5 / XB5シリーズプッシュボタン用の幅広いアクセサリ。
仕様●種類:ガード●シリーズ:Harmony XB●コード番号:815-1774 アズワン品番65-7824-87
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, ガード, ZBZ1604
仕様Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul> 材質金属 種類緊急停止ガード シリーズHarmony XB 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品XB4シリーズ、XB5シリーズ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, ガード, ZBZ1602
エコ商品
仕様Better World 製品:あり 種類黒色金属製ガード シリーズHarmony XB RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品XB4シリーズ、XB5シリーズ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: 1 NO + 1 NC●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックZB4BZ141
エコ商品
仕様●Contact operation:Slow-break 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)30 質量(kg)0.072 高さ(mm)47 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1 シリーズZB4 接点構成1NO+2NC 深さ(mm)37 保護等級IP20 IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性5000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPDT●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。Schneider Electric のカムスイッチヘッドは、ビルの制御パネルやコンソールで使用されており、タイプ K のカムスイッチによって産業用、ビル、単純な機械の直接制御のプロセスや設備を制御することができます。環境規格:電源回路用 EN60947-3 製品認定:UL、CSA 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2834 アズワン品番65-7831-31
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB5 接点構成1NO + 1NC 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適 ブロックタイプコンタクトブロック
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷


仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: DPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブル XY2CE 用 調整可能
。Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、-25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています
仕様●種類:亜鉛めっきケーブル●併用可能製品:XY2CE です●コード番号:220-1430 アズワン品番65-7830-20
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

種類Harmony XVU シリーズ, モジュール式 積層式表示灯用 100 mm アルミポール付き L 型金具取付け, 黒, Φ60
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 認証: Green Premium
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり シリーズHarmony XB4 接点構成1 NO + 2 NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプコンタクトブロック 定格電圧(kV)600
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB4 接点構成SPDT 定格電流(A)10 ブロックタイプコンタクトブロック 定格電圧(kV)600
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ネジターミナル
Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。特長と利点。軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠。用途:。押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●定格電流:10A●コード番号:331-0467 アズワン品番65-7830-65
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング