制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「acアダプター 15v1a」の検索結果
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)11.34
色Black
規格UL 1778, VCCI Class B
出力【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。