制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「長軸タイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様出力スピード = 240 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 3 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 65.6 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 178mm幅 = 62mm寸法 = 62 (直径) x 178 mm許容電流値 = 8 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。