18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 100kΩ スルーホール 18回転型
サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型)。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
仕様●最大抵抗:100kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:18●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-94●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7162-41
1個
599 税込659
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入
サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7162-61
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入
サーメットトリマ ST-4Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:ST-4●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:5mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7162-34
1袋(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 20kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入
Copal CT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
仕様●最大抵抗:20kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:100 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-6912-03
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入
CopalCT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング銅、スズめっき端子ピン
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:50 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメット アズワン品番65-6912-11
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入
Copal ST-32シリーズ。ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメット アズワン品番65-6912-12
1袋(5個)
1,698 税込1,868
欠品中

サーメットトリマ CT-6Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-7162-51
1袋(5個)
939 税込1,033
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入
Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20% アズワン品番65-6948-88
1箱(50個)
99,980 税込109,978
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入
Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5% アズワン品番65-7150-98
1箱(5個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩ
。RoHS 指令対応。微細な設定が可能。密閉構造(洗浄可能)
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50kΩ●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:250mW●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:6.0mm●幅(横寸):4.3mm●高さor奥行:6.75mm●シリーズ名:RJ-5●RoHS:2016/03/24時点 アズワン品番67-0459-70
1個
499 税込549
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整
RoHS 指令対応
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:270°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:RJ-6●RoHS:2016/03/29時点 アズワン品番67-0460-41
1個
359 税込395
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:500Ω●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点 アズワン品番67-0460-34
1個
109 税込120
4日以内出荷

1個
66 税込73
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
。RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
1個
85 税込94
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点 アズワン品番67-0460-30
1個
85 税込94
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/02/26時点 アズワン品番67-0459-26
1個
85 税込94
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点 アズワン品番67-0459-63
1個
85 税込94
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:5kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点 アズワン品番67-0459-64
1個
85 税込94
4日以内出荷