制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「編組」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外カスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
1セット(2個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
1セット(6個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(60個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(150個)ほか
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~100 mm2(11.84~197.35 kcmil)、長さ:100~500 mm(3.937 "~19.685") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 EAC認証 RoHS対応 ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動
1セット(60個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング