絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,193)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,332)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
ACアダプター 24V bitstrongACアダプター 24Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:24入力電圧(V)100-240プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrongDC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
ACアダプター ACケーブル別売り 24V bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24Vbitstrong
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用ブラック入力電圧(V)100-240入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)150定格出力電圧(DC V)24
ACアダプター 6V bitstrongACアダプター 6Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03Bプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrongDC延長ケーブル 20AWG UL2468規格bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
ACアダプター ACケーブル別売り 12V bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12Vbitstrong
2,798税込3,078
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60極性センタープラス定格出力電圧(DC V)12関連資料総合カタログ(0.62MB)プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし bitstrong2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なしbitstrong
189税込208特価
1本
当日出荷
【商品重量】約5(g)【材質】プラスチック、銅【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド ケーブル線片側:裸線(2本)形状 【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。質量(g)5ケーブル長(m)0.1
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DC電源アダプタ用スイッチ付ケーブル bitstrongDC電源アダプタ用スイッチ付ケーブルbitstrong
549税込604
1本
当日出荷
プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。 スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。 電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。 電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。 本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
外径(Φmm)5.5スイッチ304スイッチケーブル長(m)0.3プラグオス、メス DC5521内径(Φmm)2.1
ACアダプター 5V bitstrongACアダプター 5Vbitstrong
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 48V bitstrongACアダプター 48Vbitstrong
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:48入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子 bitstrongDC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子bitstrong
649税込714
1個
5日以内出荷
・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
用途【使用例】・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)呼び寸法(cm)20
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2mbitstrong
449税込494
1本
当日出荷から6日以内出荷
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。
用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約2(目安)構成導体 3mm2/撚り線芯数2芯難燃性VW-1(UL規格準拠)定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅外径OD(Φmm)約3.6×1.8導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54端子
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrongXH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong
409税込450
1個
当日出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1) ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cmbitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)11規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
ACアダプター ACケーブル別売り 48V bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 48Vbitstrong
4,398税込4,838
1個
欠品中
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給しますお使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)271コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240出力電流(A)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。周波数【入力】50/60Hz定格出力電力(W)72感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)48各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1
ACアダプター 9V bitstrongACアダプター 9Vbitstrong
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用bitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrongRFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mmbitstrong
399税込439
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
RFID タグとはアルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様形状:長方形搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)発信周波数:HF帯 13.56MHzメモリ種類:128バイト (EEPROM)メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cmbitstrong
499税込549
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrongRFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mmbitstrong
349税込384
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)14横(mm)29保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m bitstrongIP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2mbitstrong
849税込934
1本
6日以内出荷
・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。
用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 などケーブル長(m)2材質(線材)2芯×0.3平方防水性IP65定格電圧(V)300定格電流(A)4ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5動作温度範囲(℃)-20~+80材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン許容電流(A)約3構造撚り線導体断面積(mm2)0.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20
XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrongXH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong
699税込769
1個
8日以内出荷
3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1) ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB)ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型bitstrong(1件のレビュー)
779税込857
1個
6日以内出荷
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5mbitstrong
749税込824
1本
6日以内出荷
・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。 ・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。 ・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。 ・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。 ・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。
用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など透明材質(線材)2芯×0.3平方防水性IP68定格電圧(V)220定格電流(A)4ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0動作温度範囲(℃)-20~+80材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム許容電流(A)約2構造撚り線導体断面積(mm2)0.3材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68ロック機構スクリューキャップ式ケーブルサイズ(AWG)22
2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル)bitstrong
649税込714
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物は電源ケーブル5521DCプラグとなります。全長は2m。電源がDC12Vに対応している機器の電源の延長に使用する事が可能です。 DCプラグオス、プラグメスとなっております。(外径5.5mm、内径2.1mm)
用途防犯・監視カメラのACアダプター、電源用ACアダプターの延長ケーブル寸法線材:2芯*0.3平方長さ(m)2規格AWM:20276定格電圧(V)30難燃性VW-1ケーブル外径(Φmm)(太さ)4~5動作温度(℃)≦80プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り) bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り)bitstrong
699税込769
1セット(10個)
5日以内出荷
マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)40極数2奥行(mm)18
中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り)bitstrong
349税込384
1セット(5個)
6日以内出荷
マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)20極数2奥行(mm)18
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリー bitstrong12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリーbitstrong
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート幅(mm)166電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm bitstrongRFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mmbitstrong
349税込384
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)15横(mm)30保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
M20 T字型 防水コネクター 3極 bitstrongM20 T字型 防水コネクター 3極bitstrong
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
749税込824
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質(導体)純銅(軟銅線)、(被覆)PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)プラグ:11形状L型プラグ質量(g)33規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)1許容電流(A)目安:約2程度構成導体:26本 / 0.16mm(撚線)難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタオス:(DCプラグ)外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メス:(DCジャック)外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mmケーブル外径(Φmm)(OD)約Φ4.3サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 1000定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)線数2芯
顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし bitstrong顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なしbitstrong
999税込1,099
1本
6日以内出荷
HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。
用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12
無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズbitstrong
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷
大容量無停電電源装置(UPS) bitstrong大容量無停電電源装置(UPS)bitstrong
1,098,000税込1,207,800
1箱
3日以内出荷
ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。 発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)
用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。出力電圧(V)(AC)220入力電圧(V)(AC)100騒音値(dB)≦58(距離1m)出力周波数(Hz)50入力周波数(Hz)50(±5%)定格出力(kVA)6/4.8KW入力電圧範囲(V)100(±15%)
RFIDタグ HF帯 小円形 Φ15mm bitstrongRFIDタグ HF帯 小円形 Φ15mmbitstrong
239,800税込263,780
1パック(500個組)
94日以内出荷
PET ラミネートタグに埋め込まれている IC タグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、IC タグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PET ラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状円形厚さ(mm)0.75縦(mm)15横(mm)15外装PET関連資料製品のご紹介(0.39MB)
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm bitstrongRFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mmbitstrong
259,800税込285,780
1パック(500個組)
94日以内出荷
PETラミネートタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、ICタグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PETラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)13横(mm)30外装PET関連資料製品のご紹介(0.39MB)