タワー型オンラインUPSbitstrong7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
自動シャットダウンソフト付属
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
高度な力率改善回路(PFC回路)搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138関連資料(0.92MB)
大容量無停電電源装置(UPS)bitstrong¥1,098,000~税込¥1,207,800~
1箱
3日以内出荷
ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。
発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)
用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。出力電圧(V)(AC)220入力電圧(V)(AC)100騒音値(dB)≦58(距離1m)出力周波数(Hz)50入力周波数(Hz)50(±5%)定格出力(kVA)6/4.8KW入力電圧範囲(V)100(±15%)
ラックマウント型オンラインUPSbitstrong7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能
高度な入力PFC回路搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133関連資料(1.06MB)バッテリー容量(Wh)672
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリーbitstrong7日以内出荷から12日以内出荷
用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート幅(mm)166電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
無停電電源装置bitstrong6日以内出荷から31日以内出荷
停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~