エプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入EPSON7日以内出荷
Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7027-53
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入EPSON7日以内出荷
Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7030-86
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
インテルパックazbil(旧:山武)税込¥120,780¥109,800
ヒートシンク水谷電機工業税込¥12,078~¥10,980~
取付自在板未来工業税込¥857¥779