関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LinxLCWダイポールアンテナは、WiFi、Bluetooth、ZigBee、ねじ及び独自の802.15.4アプリケーションをはじめとする2.4GHz用途で優れた性能を発揮するための最もコスト効果の高いソリューションを設計者が検索するために使用できます。SMAコネクタを使用しています。高い費用効果VSWRが非常に低い<2:1です
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●重量:7.4g●高さ:83.1mm●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7152-69
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Linx HW シリーズは、中心波長ダイポールアンテナで、頑丈で外観が美しいパッケージに収められ、卓越した性能を発揮します。このアンテナには、ストレートホイップ素子と内部カウンタ oise が搭載されており、外部グランドプレーンの依存性を排除して性能を最大限に高めています。非常に低コストです それは内部の counterpoise である 優れた性能を発揮し
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:3.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:120mm●幅:8.1mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7152-45
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 GHz●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7151-07
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7152-97
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Linx RCT シリーズ波形アンテナは、革新的な多関節ベースで卓越した性能を発揮し、90 ° の傾斜と 360 ° の回転により最適な方向を実現します。VSWR が非常に低くなります それは完全に風化した
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7150-67
1セット(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

LinxRHシリーズはヘリカル素子を使用してアンテナハウジングの物理的長さを大幅に低減しています。外観や機能の要件からコンパクトで美しいアンテナが求められる小型製品に最適です。小型でRP-SMAコネクタを使用しています。高さを抑えたヘリカルホイップです優れた性能を発揮します
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7155-02
1セット(100個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Linx RAH シリーズは、ヘリカルエレメントを使用してアンテナハウジングの物理的な長さを大幅に低減しています。この製品は、直角のフォームファクタで超小型の美しいアンテナを必要とする製品に最適です。低コストです 超小型です ライトアングル取り付けです
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7150-50
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング