制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「EC200A」の検索結果
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(kg)0.65typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)
ピーク電流(A)(10s以内)25
ピーク電力(10s以内)600W
アクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス
漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)
最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。