取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。
主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。
豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。
低発熱。発熱が少なく安全です。
種類電磁接触器
長さ(mm)92
幅(mm)40.9
厚さ(mm)59
機械的耐久性250万回
質量(kg)0.19
極数(P)2
消費電力(W)2
定格絶縁電圧(V)690
定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6
接点構成2a
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
適合ABS/EBS(30AF50AF共用)
寸法B(mm)25.5
寸法C(mm)56
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC460
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類電磁開閉器
定格使用電流(A)10
定格使用電圧(V)DC300
長さ(mm)70
幅(mm)33
厚さ(mm)59.2
電気的耐久性1500回
機械的耐久性8500回
質量(kg)0.1
取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)2
寸法a(mm)33
寸法b(mm)70
寸法c(mm)42
寸法d(mm)59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
多様な産業群のための次世代汎用ドライブ
強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。
用途各種産業機器
電圧(V)3相200
関連資料クイックスタートマニュアル(1.51MB)
多様な産業群のための次世代汎用ドライブ
強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。
用途各種産業機器
電圧(V)3相200
関連資料クイックスタートマニュアル(1.51MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。