制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「表示プレート」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類電磁開閉器
定格使用電流(A)10
定格使用電圧(V)DC300
長さ(mm)70
幅(mm)33
厚さ(mm)59.2
電気的耐久性1500回
機械的耐久性8500回
質量(kg)0.1
取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)2
寸法a(mm)33
寸法b(mm)70
寸法c(mm)42
寸法d(mm)59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。