制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「自動はんだ送り装置」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ
寸法(mm)発振器:210×235×90
質量(kg)発振器:5
電源(V)100~240(切替必要)
最大出力(W)発振:12
最高温度(℃)500
周波数(kHz)60
チップ径(Φmm)4(標準)
アズワン品番1-6859-21
CE-対応品有
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。