絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,671)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでん

    DCジャック 2P端子台 変換アダプタ

    はくでん
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
    外径(mm)DCジャック:Φ5.5
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • 基板コネクター抜き はくでん

    基板コネクター抜き

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
    材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
  • 表示灯 平型タイプ はくでん

    表示灯 平型タイプ

    はくでん
    ¥309~税込¥340~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
    材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼定格電圧(V)12-24ワイヤー長(mm)150LED色緑取付穴径(Φmm)約6LED平型タイプ定格電流(mA)3-20防水性IP67
  • アナログ電流計 はくでん

    アナログ電流計

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電流計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • ハンドブロアー はくでん

    ハンドブロアー

    はくでん
    ¥509~税込¥560~
    1個
    5日以内出荷
    手動で空気を送り、埃やゴミを吹き飛ばすブロアーです。 。電源不要で、静かに作業できます。 。軽量で持ちやすく、精密機器やキーボードの清掃に便利です。 。携帯しやすいサイズで、屋外や出張先でも使用可能です。
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
  • 帯電防止用リストストラップ はくでん

    帯電防止用リストストラップ

    はくでん
    ¥339税込¥373
    1個
    6日以内出荷
    作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。
    材質PVC色ブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
  • リストストラップ用テスター はくでん

    リストストラップ用テスター

    はくでん
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。
    質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
  • ブロアブラシ はくでん

    ブロアブラシ

    はくでん
    ¥389税込¥428
    1個
    6日以内出荷
    ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5
  • はんだ吸取器 はくでん

    はんだ吸取器

    はくでん
    ¥719税込¥791
    1個
    6日以内出荷
    はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
    材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
  • XLRコネクタ 3極 ストレート はくでん

    XLRコネクタ 3極 ストレート

    はくでん
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    オーディオマイクアンプ等に活用するコネクタです。リード線を半田付けで接続する必要があります。
  • パイロットランプ 平型タイプ はくでん

    パイロットランプ 平型タイプ

    はくでん
    ¥429~税込¥472~
    1個
    6日以内出荷
    取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
    材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼定格電圧(V)12-24LED色赤取付穴径(Φmm)約10LED平型タイプ定格電流(mA)3-20防水性IP67