2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムサシインテック抵抗付接地棒
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒 質量(kg)約0.8 外形寸法(mm)L=610×Φ26 ケーブル長(m)接地ケーブル:約3 電圧(kV)最大放電:DC25
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ムサシインテック抵抗付接地棒
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒 質量(kg)約0.8 外形寸法(mm)L=610×Φ26 ケーブル長(m)接地ケーブル:約3 電圧(kV)最大放電:DC40
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング