制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「周波数 測定 器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155
周波数(kHz)200
センサーフロートセンサ:○
測定範囲(m)0.6~80
指向角(°)センサ/15
センサケーブル長さ(m)10
アズワン品番65-0258-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃
タイプ液晶(7セグメント)
電源(V)DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)Φ42×198
本体質量(g)約190
周波数(kHz)200kHz(指向角24°)
照明LED
使用周囲温度(℃)0~50
測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命500回以上測定可能
アズワン品番61-0173-88
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HD1200用センサ
種別センサ
沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様
材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC
質量(kg)本体3.6、センサ2.2
ケーブル長(m)【センサ】20
構造本体IP54相当 センサ:IP68相当
表示LCD表示(バックライト付)
周波数(kHz)400
チャンネル数2(2チャンネル目はオプション)
分解能計測:1cm:表示:1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322
電源電圧(V)AC100~240±15%
測定対象汚泥界面
寸法(Φ×mm)センサ:80×95
インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内)
使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃
消費電力(VA)10
測定範囲(m)【距離】0.4~10
指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角)
警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点)
アズワン品番61-0173-86
周期【データ更新】1秒
電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。