制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「減衰測定器」の検索結果
UL AWM 1745。Alpha Wireマイクロ同軸50 Ω同軸ケーブル。マイクロ同軸ケーブルは理想的な省スペースソリューションです。医療用プローブ、内視鏡システム、酸素測定システム、産業用検査などの分野で、配線がきわめて容易になります。特長と利点:。スペースに制約のある場所に最適 強度の高い銀めっき、スズめっき又は銅合金 最高動作温度: +200℃ PFA製の誘電体とジャケット ジャケットの安定した特性によって卓越した信号品質、低い静電容量、一定した制御インピーダンスが実現
仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Micro Coax●外径:0.3mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB/m @ 10 MHz●長さ:100m●外被色:白●導体ストランドタイプ:スタンダード●静電容量:110.2 pF/m●コード番号:122-2319
アズワン品番65-7397-94
1巻(100m)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。