40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ecliptek E8WS シリーズ水晶発振器の公称周波数は 32.768 kHz です。負荷容量: 12.5 pF テープ及びリールのパッケージング
仕様●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●寸法:3.2x1.5mm アズワン品番65-7145-25
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Ecliptek EV32C6 シリーズ電圧制御水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:VCXO●出力周波数:1.544 → 77.76MHz●周波数偏差:50ppm●負荷キャパシタンス:15pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●出力レベル:CMOS●絶対周波数可変範囲:100ppm アズワン品番65-7111-60
1セット(1000個)
439,800 税込483,780
欠品中

EcliptekEB13E2シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数4MHzです。周波数許容差は±50ppmです。3ステートロジック制御テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7110-42
1セット(1000個)
199,800 税込219,780
欠品中

EcliptekEB13E2シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数は50MHzです。周波数許容差は±25ppmです。3ステートロジック制御テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7112-08
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数は 50 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7112-20
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 25 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7109-99
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 24 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6975-60
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 24.576MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7145-26
1セット(1000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 12 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7108-42
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

EcliptekEB13E2シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数が10MHzです。周波数許容差は±50ppmです。3ステートロジック制御テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:10MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6975-42
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 33.33 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:33.333MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6982-01
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 25 MHz です。周波数許容差は ± 25 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7111-72
1セット(1000個)
169,800 税込186,780
欠品中

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 1.843 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:1.8432MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7111-82
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
欠品中

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 8 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:8MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7109-98
1セット(1000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 48 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:48MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7112-09
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 27 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:27MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6981-95
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能を備え、公称周波数は 1.8432 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:1.8432MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7110-30
1セット(1000個)
249,800 税込274,780
欠品中

Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6976-31
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7109-62
1セット(1000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6978-32
1袋(2個)
429 税込472
7日以内出荷

EcliptekEC26シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数24.576MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-10→70℃
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6977-28
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 12.288MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6979-14
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 50 MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7145-08
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7109-72
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6977-15
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度:
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6981-88
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器はスタンバイ(電源オフ)機能を備え、公称周波数は 16 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-40 ℃ to 85
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:16MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7111-32
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 12 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6978-09
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

EcliptekEC36シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数12.288MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-45℃to85℃
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6978-08
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 50 MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7111-71
1セット(1000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 4 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6975-43
1セット(1000個)
249,800 税込274,780
欠品中

Ecliptek EC27 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6975-02
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-4
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7143-91
1袋(2個)
669 税込736
7日以内出荷

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度:
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6977-47
1袋(2個)
779 税込857
7日以内出荷

EcliptekEC27シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と25MHzの公称周波数を備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-40℃to85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7110-62
1セット(1000個)
229,800 税込252,780
欠品中

Ecliptek EA5070 シリーズ水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 8 MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 1.3 mm 周波数安定性: ± 100ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:5.0 x 7.0 x 1.3mm●周波数許容性:50ppm アズワン品番65-6978-92
1セット(1000個)
109,800 税込120,780
欠品中

Ecliptek E1WS シリーズ腕時計水晶共振器は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数許容誤差: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:3.7 x 7.9 x 2.5mm●周波数許容性:20ppm アズワン品番65-7110-83
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数は 3.6864MHz です。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
仕様●標準周波数:3.6864MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppm アズワン品番65-7108-84
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 12 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppm アズワン品番65-7109-63
1セット(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 24 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppm アズワン品番65-7111-41
1セット(1000個)
42,980 税込47,278
欠品中

おすすめ人気ランキング