11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFAシリーズ専用の傾斜型のパネルです。ケースの前面に取り付けます。傾斜部の凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モテックは、卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。使いやすいサイズをラインナップしています。前面がスロープパネルの機種は、斜面が読み取りや操作を快適にし、ユニークな卓上型ケースとして提案いただけます。上下カバーはビスが不要な嵌め込み構造で、組立てに要する時間とコストを節約できます。上下カバーのロックは、側面から小型のマイナスドライバーで解除できます。モダンでファッショナブルなデザインです。内部の溝は、基板の垂直実装や仕切り板をはめ込むのに利用できます。スロープパネル(傾斜パネル)は、使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンシートを保護します。透明のゴム足(粘着式)は、卓上におけるケースの滑り止めに役立ちます。計測・制御のフィードバック用、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム医療・研究分野等に幅広く使用できます。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。モダンでファッショナブルなデザインです。別売のパネルは、フラットなフロントリヤパネル(VFAP-□□□□FP)、傾斜型のスロープパネル(VFAP-□□07SP)から選択出来ます。別売のスロープパネルは、人間工学的に設計された傾斜角度で使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

携帯型の電子機器用プラスチックケースです。標準LCDディスプレイが使用できます。外部から電池交換可能な電池ボックス付きです。強固な構造と、魅力的なデザインを両立しています。広く平滑な操作面は凹部に納められ、メンブレンシートを保護します。ディスプレイ表示窓付きの機種と、窓の無いフラットな機種をご用意しています。GRD-120□-□□は、ユーロカード基板に適合します。アクセサリーのシーリングキットを使用すると、保護等級IP65に適合する防塵・防滴仕様のケースになります。(※ディスプレイ表示窓の開口部が開いている機種は、適合しません。)。現場でのデータ収集や転送、計測や制御、デジタル制御による在庫管理・販売管理等に幅広く使用できます。
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
1個
3,398 税込3,738
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)。計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通信、ネットワーク機器をより魅力的な形で提案し、家庭や職場のアイキャッチとなります。卓上型、壁掛型に最適のケースです。下カバー前後に広い凹型の接続部を設け、プラグ・ケーブルなどの装着にご利用いただけます。壁掛けマウントが容易で、外から見えない構造によるスマートな外見です。操作面は凹面(深さ2.5mm)となっており、スイッチやメンブレンシートを保護します。電池ボックスは、単3形が2本、または角形9Vが1本のどちらかをご使用いただけます。スナップメカニズムを装着することにより、左右のサイドカバーが外れないようロックできます。オプションのヒンジ付カバーは、誤操作防止のため操作面の入力部分を覆うことができます。オプションの仕切パネルは、内部を仕切ることができます。ケースの中央部分に電子回路を組み込み、エンドユーザーが現場で壁にマウントするだけの状態で出荷することができ、不用意な接触を防止することができます。接続に際して、中央の電子回路室を開く必要がなく、左右のサイドカバーを嵌め込むだけで機器の設置が完了します。使用用途は、データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
1個
5,898 税込6,488
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)