制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「緊急通報装置」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等
材質ASA・TPV
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。