制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ケーブル 測定 器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度測定範囲(℃)-35~80
寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)
ケーブル長(m)6
精度(℃)±0.2
応答速度5秒
1本
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-50~80
付属品プローブ
トラスコ品番819-3682
ケーブル長(m)3
精度(℃)±0.2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。
パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適
付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)
質量(g)63
測定範囲(℃)-50~70
精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)
応答速度60秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。
パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。
付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)
質量(g)140
測定範囲(℃)-50~120
精度±0.2(-25~80)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
25mmmまでの配管に対応。
クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653
寸法(mm)40×6Φ
使用温度範囲(℃)-40~100
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
Pt100タイプの温度プローブ。
腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
温度範囲(℃)-50~400
トラスコ品番819-3668
寸法(mm)200×6Φ
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)
応答時間(秒)45
先端径(Φmm)5
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。
デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
K熱電対タイプの温度プローブ。
配管温度をしっかり測定。
65mmまでの配管に対応。
ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
寸法(mm)145×8Φ
使用温度範囲(℃)-40~205
ケーブル長(m)1.9
精度(℃)±2.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。
デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。
推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など)
デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
K熱電対タイプの温度プローブ。
K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120
仕様輻射熱測定
トラスコ品番819-3645
寸法(mm)150Φ
ケーブル長(m)3
精度(℃)±0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
18日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~220
サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)
ケーブル長(m)2(PTFE)
精度(℃)代表値:±1.5(Class1)
応答速度7秒
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。
バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。
短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946
長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115
色グレー
直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12
質量(g)126
測定範囲(℃)-60~300
ケーブル長(m)1.17
精度Class 2
ケーブル固定:可能
応答速度3秒
インターフェイスプラグ熱電対
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。