制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「水 検知」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3667 寸法(mm)225×5Φ ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±(0.15+0.2%rdg) 応答時間(秒)40 先端径(Φmm)9
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661 寸法(mm)110×4Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)3.2
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644 寸法(mm)150×2.5 使用温度範囲(℃)-40~1000 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)20
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 防水表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3660 寸法(mm)112×5Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)6
1本
16,980 税込18,678
18日以内出荷

Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3665 寸法(mm)225×5Φ ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±0.15+0.2%rdg 応答時間(秒)12 先端径(Φmm)3.7
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648 寸法(mm)115×5Φ 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)6
1本
13,980 税込15,378
23日以内出荷

1本
23,980 税込26,378
18日以内出荷

testo(テストー)TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)
エコ商品
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649 寸法(mm)125×4Φ 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.5 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)7 先端径(Φmm)3.2
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641 寸法(mm)300×1.5Φ 使用温度範囲(℃)-40~800 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)2
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度心温プローブ。
トラスコ品番819-3658 寸法(mm)112×5Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)7 先端径(Φmm)4
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651 使用温度範囲(℃)-40~250 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)3
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷