制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「センサー付きタイマー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563
寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)
電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)
SoccorexESP32
視野角66.5°
内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM
画素数300万
出力形式RAW/RGB/YCbCr
Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
イメージセンサーOV3660
メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。