ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)M5Stack5日以内出荷
XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応
AI音声認識
Edge-cloud コラボレーション、モデル管理
メインコントローラ:ESP32-S3
9軸センサ
Edge AI推論
8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵
赤外線発光制御に対応
拡張可能なピンとインターフェース
全二重I2S音声
24ビットオーディオコーデック
MEMSデジタルマイク
D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー)
開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2
音声アシスタント
スマートホーム
セット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
ATOMIC TFカードリーダーM5Stack5日以内出荷
TF(microSD)カードの読み取り/書き込み用モジュール
M5StackのAtomシリーズ(Atom Matrix、Atom Lite、AtomS3、AtomS3 Lite)と接続して使用するmicroSD(TF)カードの読み/書き用モジュールです。自動排出カードスロットを採用しているので、TFカードの挿入や取り外しが簡単です。最大16GBのTFカードに対応し、設定ファイルやユーザーデータなどの重要なファイルをTFカードに保存することができます。プログラム実行中にも、これらのファイルにアクセスして利用することが可能で、リソースファイルを外部TFカードにオフロードすることで、コントローラに搭載されているフラッシュメモリの使用量を削減することができます。
ATOM Matrix/ATOM Lite/ATOMS3/ATOMS3 LITEに対応
最大16GBのTFカードに対応
FAT/FAT32フォーマット
自動排出ができるTFカード(microSD)スロット
寸法(mm)48×24×18質量(g)8.8タイプ【サポート】16GB FAT/FAT32 microSDカード
M5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み)M5Stack5日以内出荷
1.27mmピッチSMTインターフェース
23本のGPIOを引き出し
8MBフラッシュメモリ
豊富なI/Oピン(SMT、DIP、フライワイヤ)
プログラマブルRGB LEDとボタン
最適化された3Dアンテナ
開発環境:UiFlow2、Arduino IDE、ESP-IDF、PlatformIO
仕様【SoC】ESP32-S3FN8(デュアルコア240MHz Xtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)【GPIOピン(23本)】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容Stamp-S3A PIN1.27 ×1、ピンステッカー ×1寸法(mm)26×18.0×4.7質量(g)7.6タイプ【無線アンテナ】2.4GHz 3Dアンテナピッチ(mm)【I/O】1.27【LCD FPC】0.5(12ピンまたは8ピン)電源電圧(V)5インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モータPWM、LED PWM、UART、I2C、SPI、I2S、GPIOパルスカウンタフラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40コンバータタイプ【DC/DCコンバータ】MUN3CAD01-SC
M5StampS3AM5Stack5日以内出荷
ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載
8MB内蔵フラッシュを搭載
プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備
最適化された3Dアンテナ
23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能
開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIO
セット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC
ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)M5Stack5日以内出荷
AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット
ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。
音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。
ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載
9軸センサ
8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載
赤外線エミッターを内蔵
拡張可能なピンとインターフェース
全二重I2S音声
24ビットオーディオコーデック
MEMS デジタルマイク
D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー)
開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2
音声アシスタント
スマートホーム
セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3