絞り込み
ブランド
  • レクトロン
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,624)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,011)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整流用ダイオード(1000V/10A) レクトロン

    整流用ダイオード(1000V/10A)

    レクトロン(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。
    タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10