絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(2)
  • KOA(1,063)
  • RS PRO(1,318)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東京コスモス電機(48)
  • VISHAY(2,111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,956)
  • 富士電機(11)
  • Panasonic(パナソニック)(2,077)
  • YAGEO(2,032)
  • ARCOL(OHMITE)(922)
  • BOURNS(788)
  • ARCOLECTRIC(399)
  • 釜屋電機(213)
  • SUSUMU(168)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(94)
  • omron(オムロン)(87)
  • TAKMAN(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 抵抗器 1k
  • 抵抗器 セット
  • 抵抗器 250ω

商品豆知識

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADTG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADTGonsemi
6,698税込7,368
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : トランシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 35mA●低レベル出力電流 Max : -35mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165ns●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : -0.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は●データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり● I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは●データが A から B ●または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTGonsemi
3,398税込3,738
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●幅 : 6.22mm●LM317M は●調整可能な 3 端子ポジティブリニア電圧レギュレータで● 1.2 → 37 V の出力電圧範囲で 500 mA を超える電流を供給できますこのリニア電圧レギュレータは●非常に使いやすく●出力電圧を設定するのに 2 つの外部抵抗器のみが必要です。さらに●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全領域補償を採用しているため●本質的に防爆性があります。LM317M は●ローカルのカード規則などのさまざまな用途で使用できます。このリニア電圧レギュレータは●特にシンプルな調整可能スイッチングレギュレータ●プログラマブル出力レギュレータ●又は調整と出力の間に固定抵抗器を接続することで● LM317M は高精度電流レギュレータとして使用することもできます。出力電流: 500 mA超 出力は 1.2 → 37 V の範囲で調整可能です 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 工場管理の変更が必要な車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
2,798税込3,078
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74 onsemionsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74onsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, 2N6043G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, 2N6043Gonsemi
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 75 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●8 A 、 100 V NPN ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプと低速度スイッチング用途向けに設計されています。2N60402N6042 ( PNP )、及び 2N60432N6045 ( NPN )はコンプリメンタリデバイスです。高 DC 電流ゲイン - hFE : 2500 (標準) @ IC : 4.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 - @100 mAdc-VCEO ( sus ) : 60 V dc (最小) - 2N60402N6043VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) - 2N60412N6044VCEO ( sus ) : 100 V dc (最小) - 2N60422N6045 低コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE (飽和) : 2.0 V dc (最大) @ IC : 4.0 ADC - 2N6040412N604344 VCE (飽和) : 2.0 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC - 2N60422N6045 ベースエミッタシャント抵抗器を内蔵したモノリシック構造 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, BDV64BG onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, BDV64BGonsemi
9,998税込10,998
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-218●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 15.2×4.9×20.35mm●10 A 、 100 V NPN バイポーラパワートランジスタは、コンプリメンタリの汎用アンプ用途で出力デバイスとして使用します。BDV65B ( NPN )及び BDV64B ( PNP )は、コンプリメンタリデバイスです。高 DC 電流ゲイン HFE : 1000 (最小) @ 5 ADC ベースエミッタシャント抵抗器を内蔵したモノリシック構造 鉛フリーパッケージで提供されます。ここに記載されている仕様は、標準デバイスと鉛フリーデバイスの両方に適用されますRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005onsemi
1,798税込1,978
1袋(2個)
5日以内出荷
UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
仕様ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 29 x 29 x 11.23mm高さ = 11.23mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5313DW1T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5313DW1T1Gonsemi
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN/PNP最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 385 mW最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 Vピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmこのシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, NSBC114EDXV6T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, NSBC114EDXV6T1Gonsemi
38,980税込42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-563実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = デュアルピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2ベースエミッタ抵抗器 = 10kΩこのシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 品番の先頭が「 S 」 / 「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5235T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5235T1Gonsemi
13,980税込15,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 310 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1標準抵抗比 = 0.047kΩこのシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 品番の先頭が「 S 」 / 「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233DW1T1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233DW1T1Gonsemi
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 Vピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Max = +150 ℃mmこのシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233T1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233T1Gonsemi
12,980税込14,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 310 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmこのシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5211T1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5211T1Gonsemi
1,698税込1,868
1袋(250個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 310 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmこのシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7V onsemionsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
269税込296
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-41最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 1000Vダイオード構成 シングル整流タイプ スイッチングダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.7V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクションピーク逆回復時間 75ns直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 30AON Semi UF4001-UF4007 高速整流器. ON Semiconductor UF4001 UF4007 シリーズは、DO-41(DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1Aガラス不動態化接合整流器は、信頼性の高い汎用部品で、さまざまな用途に使用できます。. 特長: 低い順方向電圧降下 高サージ電流能力 大電流対応 ガラス不動態化接合整流器とは? これらのデバイスは、ダイオードの周囲に非活性化ガラスの層を備えています。ガラス不動態化接合整流器は、多くの場合、高い逆電圧抵抗を実現し、時に漏洩を軽減することができます。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 最大繰り返しの逆電圧は何ですか? UF4001 50 UF4002 100 UF4003 200 UF4004 400 UF4005 600 UF4006 800 UF4007 1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2504W onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2504Wonsemi
1,898税込2,088
1袋(2個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 29mm幅 = 29mmUL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502W onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502Wonsemi
26,980税込29,678
1袋(50個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 29 x 29 x 11.23mm高さ = 11.23mmUL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3502 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3502onsemi
4,798税込5,278
1袋(5個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC 4Lピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 29 x 29 x 11.23mm幅 = 29mmUL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005onsemi
1,798税込1,978
1袋(2個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 29 x 29 x 11.23mm高さ = 11.23mmUL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1504 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1504onsemi
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 15Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 29mm幅 = 29mmUL E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 15シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流15 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1202 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1202onsemi
2,198税込2,418
1袋(2個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 12Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 29 x 29 x 11.23mm高さ = 11.23mmプッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1204 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 400V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1204onsemi
1,798税込1,978
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596幅(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)12ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 100V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3501 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 100V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3501onsemi
1,998税込2,198
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子長さ(mm)29高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)35ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3502 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3502onsemi
4,798税込5,278
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●ジャンクション静電容量:200pF●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション長さ(mm)29ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子回路構成シングルパッケージGBPC 4L実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400ピーク逆電流(μA)5ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1202 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1202onsemi
2,198税込2,418
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596長さ(mm)29幅(mm)29ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)12ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 100V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1201 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 100V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1201onsemi
1,798税込1,978
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)12ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi ブリッジ整流器, 35A, 400V, 4ピン onsemionsemi ブリッジ整流器, 35A, 400V, 4ピンonsemi
2,398税込2,638
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)35ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2501W onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2501Wonsemi
2,398税込2,638
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション長さ(mm)29高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子回路構成シングルパッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)25ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 600V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC1506 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 600V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC1506onsemi
4,298税込4,728
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様GBPC1506:15 A ブリッジ整流器一体成形ヒートシンクにより、熱抵抗が非常に低く、最大限の放熱を実現しています サージ過負荷定格: 300 → 400 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 端子仕上げ材質 - 銀(ワイヤタイプ GBPC-W パッケージ向けにはんだ付け可能)、 - GBPC パッケージ用にニッケル 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。寸法(mm)29×11.23×29高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC実装タイプスルーホールピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502onsemi
1,998税込2,198
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)25ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5214T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5214T1Gonsemi
889税込978
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 310 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1ベースエミッタ抵抗器 = 47kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5213T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5213T1Gonsemi
889税込978
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 310 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1ベースエミッタ抵抗器 = 47kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア onsemionsemi 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリアonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 50Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50ASS シリーズは、高効率、低電力損失の一般的なショットキー整流器です。クリップ式の接着式レグ構造により、高い熱性能と低い電気抵抗が実現されています。この整流器は、還流、二次整流、逆極性保護の用途にのみ適しています。ガラス不動態化ジャンクション 高電流容量、低 VF 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 600V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC1506W onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 600V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC1506Wonsemi
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 15Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 29mm幅 = 29mmGBPC1506:15 A ブリッジ整流器一体成形ヒートシンクにより、熱抵抗が非常に低く、最大限の放熱を実現しています サージ過負荷定格: 300 → 400 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 端子仕上げ材質 - 銀(ワイヤタイプ GBPC-W パッケージ向けにはんだ付け可能)、 - GBPC パッケージ用にニッケル 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWGonsemi
2,598税込2,858
1セット(38個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = トランシーバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm動作供給電圧 Min = -0.5 V伝播遅延テスト条件 = 50pF高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら