制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「除電はけ」の検索結果
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
タイプハケ型
線径(Φmm)0.07
材質(柄部)木
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。
毛丈(mm)40
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)0.07
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)10-2
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
耐熱温度(℃)180
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。