制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「角度センサー」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoT角度センサユニットのセンサヘッドと通信ユニット間の延長に利用。延長ケーブルを使用することでセンサヘッドと通信ユニット間を最大5.5mにすることが可能。
用途IoT角度センサユニット オプション品(PAKx4シリーズ・PAKx5シリーズ対応) 関連資料(1.67MB)
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 質量(g)約110 型番PAK04 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) サイズ(mm)80×60×30 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 質量(g)約110 型番PAK05 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) サイズ(mm)80×60×30 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合) 型番DLG02-060 対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット 通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTP サンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒 保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリ ネットワークタイプLAN 最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
1台
89,980 税込98,978
当日出荷