制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「タイマー 振動」の検索結果
使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)
温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
保護等級内部循環IP54相当
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。