制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電線 vctf」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

公称断面積(mm2)1.25 線心数2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.5 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 外径(Φmm)(撚合せ)5.4 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm)0.6 シース標準厚さ(mm)1.0 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)2.7 シース外径(Φmm)約7.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)15.1
1箱(5本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)PVC 識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm)0.6 シース標準厚さ(mm)1.0 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.3 シース外径(Φmm)約4.3×6.6 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
3,500 税込3,850
5日以内出荷