さらに商品を絞り込む
  • omron(オムロン)(4)
  • オムロンヘルスケア
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • RS PRO(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「気体測定器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
接続ケーブル Cable D6F03A3000 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F03A3000オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと<br />MEMS質量流量センサ ‐ 小型<br />MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。<br />最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
マスフローコントローラ 0→ 50 L/min 10.8 → 26.4 V dc オムロンヘルスケアマスフローコントローラ 0→ 50 L/min 10.8 → 26.4 V dcオムロンヘルスケア
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと<br />マニホールド、Oリングは別売りです。<br />MEMS質量流量センサ ‐ 高流量<br />MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。<br />一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 小型サイズ: 78 (D) x 30 (W) x 30 (H) mm 低
仕様●耐圧力:0→ 50 L/min●電気的接続:3ワイヤコネクタ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7266-14
接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50オムロンヘルスケア
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと<br />マニホールド、Oリングは別売りです。<br />MEMS質量流量センサ‐高流量<br />MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。<br />一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-79
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら