制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「永久磁石」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:3 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12.2 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7335-77
1個
159,800 税込175,780
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mm アズワン品番65-7334-58
1個
119,800 税込131,780
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:3.5 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7317-67
1個
89,980 税込98,978
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.9 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, オープンループ速度制御, オープンループトルク制御 アズワン品番65-7335-65
1個
179,800 税込197,780
欠品中

簡単な設置とセットアップディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できますねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます内蔵EMCフィルタ、安全STO/ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります制御ボード用の24Vdc電源入力迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザードセットアップ及び監視用モバイルアプリトレース記録用SDカード付きのオプションのグラフィカルLCDディスプレイ用途の汎用性柔軟なモータ制御-IM、PM、同期V/f及びセンサレスベクトル(電流/電圧)モータ制御方式オープンループでの速度とトルクの制御アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできますQ2dev:グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます実証済みの堅牢性標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護しますメンテナンス不要で10年間使用できるように設計されていますディレーティングなしで最大50°の動作温度
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.1 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7337-84
1個
149,800 税込164,780
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.3 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7335-72
1個
159,800 税込175,780
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:9.6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mm アズワン品番65-7301-81
1個
139,800 税込153,780
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:1.9 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7336-39
1個
98,980 税込108,878
欠品中