絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(498)
  • omron(オムロン)(329)
  • シュナイダーエレクトリック(204)
  • Panasonic(パナソニック)(180)
  • フエニックス・コンタクト(172)
  • 三菱電機エンジニアリング(140)
  • RS PRO(109)
  • SIEMENS(92)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • IDEC(和泉電気)(75)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(47)
  • MICROCHIP(44)
  • 富士電機(38)
  • 進電テクノロジー(32)
  • BROADCOM(30)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(24)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • plc
  • plc 三菱
  • オムロン plc
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用 オムロンヘルスケア入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用オムロンヘルスケア
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmacアズワン品番65-7273-85
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用 オムロンヘルスケア通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用オムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき
仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CSアズワン品番65-7274-59
接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用 オムロンヘルスケア接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用オムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
CS1 アクセサリオムロン CS1 多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ( PLC )で使用されるアクセサリです。
仕様●アクセサリタイプ:CS1 I/O接続ケーブル●併用可能製品:CS1シリーズアズワン品番65-7358-75
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から7日以内出荷
透過型E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h負荷電流(mA)(制御出力)50以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED
ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W オムロンヘルスケアロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1Wオムロンヘルスケア
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4アズワン品番65-7273-40
ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 オムロンヘルスケアロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36オムロンヘルスケア
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用 オムロンヘルスケアバッテリ Battery CPM2Aシリーズ用オムロンヘルスケア
4,798税込5,278
1個
当日出荷
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズアズワン品番65-7326-22
バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用 オムロンヘルスケアバッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用オムロンヘルスケア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLCアズワン品番65-7359-25
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケアデジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用オムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
NX-ODトランジスタ出力ユニットオムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点NXシリーズEtherC
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-57
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケアデジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用オムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
NX-IDデジタル入力ユニットオムロンのNX-IDシリーズデジタル入力ユニットです。高速同期制御及び汎用用途向けのNX-IDデジタルI/Oユニットで、EtherCATカプラに接続することで同期I/Oリフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。4又は8デジタル入力のデジタルI/Oユニットを用意しています。すべてのデジタルI/Oユニットで優れた信頼性と品質
タッチパネル ディスプレイ サイズ:8.4 インチ NS8シリーズ IP65 オムロンヘルスケアタッチパネル ディスプレイ サイズ:8.4 インチ NS8シリーズ IP65オムロンヘルスケア
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7337-68
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ オムロンヘルスケアタッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズオムロンヘルスケア
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mmアズワン品番65-7340-15
ケーブル Cable オムロンヘルスケアケーブル Cableオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブルCS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル質量(g)50規格I/F:USB Specification2.0準拠電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)ケーブル長(m)0.5速度(DTE)115.2kビット/s消費電流(mA)35周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)雰囲気腐食性ガスのないこと周囲温度(℃)0~55アズワン品番65-7335-53コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス)アクセサリタイプCable
アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケアアナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用オムロンヘルスケア
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
NX-ADアナログ入力ユニットオムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-77
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケアアナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用オムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニットオムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用オムロンヘルスケア
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
CP1L アナログ出力モジュールアナログ出力モジュールの特長:出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mmアズワン品番65-7329-11
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用オムロンヘルスケア
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
CP1L 温度センサ入力モジュール温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogueアズワン品番65-7299-95
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用オムロンヘルスケア
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
I/Oリレーターミナル柔軟なI/Oと省配線を実現ターミナルブロックは電気ショックからのフィンガータッチ保護に対応し、VDE 0106に準拠 コネクタでPLCとSBCに簡単接続 DINレールトラックに実装 G2R出力リレー実装時はSPDT(フォームC)スイッチングに対応 G70A I/Oブロックは、UL、CSA、IEC、VDE、SEV、SEMKO、DEMKO、SET1認定(G2RリレーとG3R SSR搭載時)
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G7シリーズ●出力タイプ:NPNアズワン品番65-7359-05
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用オムロンヘルスケア
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
G70V I / O拡張ボード16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1 Series用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1 Series用オムロンヘルスケア
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、Pt100 と Pt1000 RTD 用の 6 チャンネルアナログ入力インターフェースを備えています。デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールが CPU の右側にクリップ留めされる任意の CJ1 シリーズ PLC システムに設置できます。I/O ポイントの数は DIP スイッチで選択できます。入力を 1 ~ 3 に設定すると
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CJ1 Series●入力方式:RTDアズワン品番65-7317-25
PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用オムロンヘルスケア
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
PLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用 オムロンヘルスケアPLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Omron CX-DRIVE 2.9 は、インバータやサーボ用の CX-Drive 構成ソフトウェアです。システムが稼働状態になるまでのリードタイムの合計 削減されます ウィザードを使用してゲインをすばやく調整します セットアップと調整が簡単
仕様●アクセサリタイプ:構成ソフトウェア●併用可能製品:CXアズワン品番65-7274-60
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用 オムロンヘルスケアPLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用オムロンヘルスケア
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
CP1LプログラミングソフトウェアオムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズアズワン品番65-7337-10
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用 オムロンヘルスケアPLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用オムロンヘルスケア
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Seriesアズワン品番65-7336-91
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア オムロンヘルスケアPLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェアオムロンヘルスケア
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
CX-One 4.0は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。 Windows 98 (Second Edition) Windows ME Windows NT (SP6) Windows 2000 (SP4) Windows XP Professional (SP2) Windows Vista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、Business and Enterpriseエディション Vista Basic (Home)及び64ビット版はサポートされていません CX-Oneは対話
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェアアズワン品番65-7317-79
PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用オムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2アズワン品番65-7280-20
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用オムロンヘルスケア
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Omron Ether CAT カプラユニットは、16 のデジタル入力と 16 のデジタル出力を備えています。24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NXアズワン品番65-7280-64
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用オムロンヘルスケア
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
アナログI/Oモジュールすべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7316-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用オムロンヘルスケア
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
N、L、CECP1L拡張入出力モジュール拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mmアズワン品番65-7358-52
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
CS1 I/OモジュールCS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7358-71
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用オムロンヘルスケア
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7286-98
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ1W-OC/OA/OD用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ1W-OC/OA/OD用オムロンヘルスケア
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
CJ1Wシリーズアクセサリこれらのアクセサリは、すべてのCJ1W I/Oユニットと併用できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:オムロンCJ1W-OC/OA/OD●シリーズ:IB IL RS UNI-PACアズワン品番65-7359-20
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用オムロンヘルスケア
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
CJ1WシリーズI/OモジュールCJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ/NJコントローラ●入力方式:電圧●シリーズ:IB IL 24 DI 4-XC-PAC●寸法:95.4 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7359-33
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用オムロンヘルスケア
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ Series●出力タイプ:Analogue●シリーズ:CJ Series●出力電流:12 mA●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7284-97
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kBオムロンヘルスケア
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-91
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kBオムロンヘルスケア
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
NX1P2 CPUユニットオムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点最高速のサイクルタイム: 2 ms機能: ロジ
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:14●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:ありアズワン品番65-7317-69
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36 オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36オムロンヘルスケア
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16オムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mmアズワン品番65-7319-41
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12オムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
予約販売
データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
小型 plc特集
おすすめ人気ランキング