制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「rs-232c 変換ケーブル」の検索結果
関連キーワード
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブル。CS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル
質量(g)50
規格I/F:USB Specification2.0準拠
電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)
ケーブル長(m)0.5
速度(DTE)115.2kビット/s
消費電流(mA)35
周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)
雰囲気腐食性ガスのないこと
周囲温度(℃)0~55
アズワン品番65-7335-53
コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス)
アクセサリタイプCable
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ケーブル - CQM。ハードウェア要件: Windows 3.1 以降、IBM 386 PC又は100 %互換、RAM 4 MB以上、空きハード ディスクドライブ4 MB、VGAディスプレイ、シリアルポート。CQM1-CIF02は、アダプタ付きの2 mのケーブルです。CPUペリフェラルポートをRS-232に変換します RS-232CABLEは、CQM1 RS-232ポートに直接接続するための2 mケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XW Series
アズワン品番65-7285-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。