制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「rs232c ボード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番65-7337-68
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mm
アズワン品番65-7340-15
1個
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番65-7322-51
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
NB3QシリーズHMI。NB HMIシリーズ最小の画面サイズの製品で、TFT LCD画面と320 x 240ピクセルの解像度を備えています。 スペースが限られた状況に最適なサイズで、ボタン、テキストと値を表示する少数の画面のみでプロセスの操作と監視に十分対応できる場合に理想的です。 2つのモデルがあります。上位モデルはイーサネットとUSBホストポートを装備し、ネ
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:3.5 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7359-49
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。